SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Adapter 3-polig, 160 A, für 3VA10, 3VA11, 3VA51, 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24103NH01
Ausführung des elektrischen Anschlusses - lamellierte Kupferschienen
Bemessungsstrom In - 160 A
Breite des Adapters - 90 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598717
Sonepar Artikelnummer
121378910
Hersteller Artikelnummer
8US24103NH01
Hersteller Typ
8US2410-3NH01
Hersteller Artikel Nr.:
8US24103NH01
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
lamellierte Kupferschienen
Bemessungsstrom In:
160 A
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.580 kg
- Adapter 3-polig
- 144 A
- für 3VA10, 3VA11, 3VA51
- Maße: 90 x 160 mm
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
Sammelschienensystem 8US2
Adapter 3-polig, 144 A, für 3VA10, 3VA11, 3VA51, 90 x 160 mm Adapter SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


