SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Adapter 3-polig, 32 A, Anschlussleitung 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24103FE02
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598724
Sonepar Artikelnummer
121378905
Hersteller Artikelnummer
8US24103FE02
Hersteller Typ
8US2410-3FE02
Hersteller Artikel Nr.:
8US24103FE02
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.188 kg
- Adapter 3-polig
- 32 A
- Anschlussleitung 6 mm²
- 45 x 160 mm
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
Sammelschienensystem 8US2
Adapter 3-polig, 32 A, Anschlussleitung 6 mm², für Schaltgeräte mit Federzugklemme.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


