SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Anschlussmodul frontseitig, 1,5 ? 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US29333HC00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.233 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598663
Sonepar Artikelnummer
121378899
Hersteller Artikelnummer
8US29333HC00
Hersteller Typ
8US2933-3HC00
Hersteller Artikel Nr.:
8US29333HC00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.233 kg
- Anschlussmodul SENTRON 8US2
- 1,5 - 6 mm²
- 22,5 x 160 mm
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
- Platzsparende Modulbauweise.
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit.
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
Sammelschienensystem 8US2
Anschlussmodul frontseitig für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


