Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 125 A, 225 mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 125 A, 225 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US23003LL00

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 225 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624598960

Sonepar Artikelnummer

121378908

Hersteller Artikelnummer

8US23003LL00

Hersteller Typ

8US2300-3LL00

Hersteller Artikel Nr.:

8US23003LL00

Höhe:

160 mm

Breite:

225 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Schienenabstand:

60 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.837 kg

    Sammelschienensystem 8US2

    Das Basissystem SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme dient dem Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • Basissystem 125 A
    • 225 mm breit
    • platzsparende Modulbauweise
    • mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • weltweite Zulassung
    • weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau

    Kundenvorteile:

    • vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
    • hohe Betriebssicherheit
    • sicher, platzsparend, übersichtlich

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie