Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 125 A, 405 mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 125 A, 405 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US23003LN00

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 405 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624598953

Sonepar Artikelnummer

121378890

Hersteller Artikelnummer

8US23003LN00

Hersteller Typ

8US2300-3LN00

Hersteller Artikel Nr.:

8US23003LN00

Höhe:

160 mm

Breite:

405 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Schienenabstand:

60 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.436 kg

    Sammelschienensystem 8US2

    Basissystem SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • Basissystem 125 A
    • 405 mm breit

    Kundenvorteile:

    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
    • Platzsparende Modulbauweise.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit.
    • Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie