Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 250 A, 1100 mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 250 A, 1100 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US23003QV00

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 1100 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624598861

Sonepar Artikelnummer

121378891

Hersteller Artikelnummer

8US23003QV00

Hersteller Typ

8US2300-3QV00

Hersteller Artikel Nr.:

8US23003QV00

Höhe:

160 mm

Breite:

1100 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Schienenabstand:

60 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

30 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.380 kg

    Sammelschienensystem 8US2

    Basissystem SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • Basissystem 250 A
    • 1100 mm breit

    Kundenvorteile:

    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
    • Platzsparende Modulbauweise.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie