Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 250 A, 400 mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Basissystem 250 A, 400 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US23003QN00

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624598939

Sonepar Artikelnummer

121378904

Hersteller Artikelnummer

8US23003QN00

Hersteller Typ

8US2300-3QN00

Hersteller Artikel Nr.:

8US23003QN00

Höhe:

160 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Schienenabstand:

60 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

30 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.590 kg

    Sammelschienensystem 8US2

    Das Basissystem SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • Basissystem 250 A
    • 400 mm breit
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
    • Weltweite Zulassung

    Kundenvorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie