SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Geräteträger 1-polig, ohne elektrische Kontaktierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24000AB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Breite des Adapters - 18 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598854
Sonepar Artikelnummer
121378892
Hersteller Artikelnummer
8US24000AB00
Hersteller Typ
8US2400-0AB00
Hersteller Artikel Nr.:
8US24000AB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.044 kg
- Geräteträger 1-polig
- Ohne elektrische Kontaktierung
- 18 x 160 mm
- Modulbauweise
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Weltweite Zulassung
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Sicher, platzsparend, übersichtlich
Sammelschienensystem 8US2
Der Geräteträger 1-polig, ohne elektrische Kontaktierung, dient dem Aufbau von Schutzgeräten in Sammelschienensystemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


