SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Geräteträger 3-polig, ohne elektrische Kontaktierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24000AE00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Breite des Adapters - 18 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598847
Sonepar Artikelnummer
121378907
Hersteller Artikelnummer
8US24000AE00
Hersteller Typ
8US2400-0AE00
Hersteller Artikel Nr.:
8US24000AE00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.088 kg
- Geräteträger 3-polig
- Ohne elektrische Kontaktierung
- Abmessungen: 45 x 160 mm
- Weltweite Zulassung
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
Sammelschienensystem 8US2
Der Geräteträger 3-polig ist für das Sammelschienensystem SENTRON 8US2 konzipiert und dient dem Aufbau von Schutzgeräten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


