Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Netzteil DC 24 V, 10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Netzteil DC 24 V, 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US28302BE01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.703 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624598694

Sonepar Artikelnummer

121378888

Hersteller Artikelnummer

8US28302BE01

Hersteller Typ

8US2830-2BE01

Hersteller Artikel Nr.:

8US28302BE01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.703 kg

    Sammelschienensystem 8US2

    Das SENTRON 8US2 Netzteil DC 24 V, 10 A ist ein Netzteil für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • Netzteil DC 24 V
    • 10 A
    • Für Sammelschienensysteme

    Kundenvorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
    • Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Sicher, platzsparend, übersichtlich

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie