SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Tragschiene 54 mm, für 3-polige Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US29880AF00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598588
Sonepar Artikelnummer
121378920
Hersteller Artikelnummer
8US29880AF00
Hersteller Typ
8US2988-0AF00
Hersteller Artikel Nr.:
8US29880AF00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Tragschiene 54 mm
- Für 3-polige Adapter Tragschiene SENTRON 8US2
- Weltweite Zulassung
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
Sammelschienensystem 8US2
Das Sammelschienensystem 8US2 ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten mit einer Tragschiene von 54 mm.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


