SIEMENS - Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm Anschlussmodul, Breite: 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12000AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209207530
Sonepar Artikelnummer
120221232
Hersteller Artikelnummer
8US12000AA00
Hersteller Typ
8US1200-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12000AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.129 kg
- Breite: 18mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil
- Leiter PE/N: 4 Leiter
- Anschlussbereich: 1,5 bis 16 mm²
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand: 60mm
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise für eine effiziente Installation.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Einsparungen bei Montagezeit und Kosten durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation schienenadaptierbarer Geräte.
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm Anschlussmodul
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht einen sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


