SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör für 40- und 60-mm-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212AB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209078918
Sonepar Artikelnummer
120221241
Hersteller Artikelnummer
8US19212AB00
Hersteller Typ
8US1921-2AB00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212AB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.046 kg
- Geeignet für 40- und 60-mm-Systeme mit Schienendicke von 5 mm
- Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- World-wide approval for global applications in machinery and plant construction
- Unterstützt Stromstärken bis 1.600 A
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch innovative Designfeatures
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US ermöglicht die einfache und sichere Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern in einem platzsparenden Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


