Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19212BE00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209660014

Sonepar Artikelnummer

120221091

Hersteller Artikelnummer

8US19212BE00

Hersteller Typ

8US1921-2BE00

Hersteller Artikel Nr.:

8US19212BE00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.236 kg

    Sammelschienensystem

    Das Sammelschienensystem bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
    • Schienendicke: 5,10 mm
    • Breite: 20-30 mm
    • Länge: 40 mm
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Einstellbare Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kundenben Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für flexible Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie