Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19222AA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209079052

Sonepar Artikelnummer

120221251

Hersteller Artikelnummer

8US19222AA00

Hersteller Typ

8US1922-2AA00

Hersteller Artikel Nr.:

8US19222AA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.162 kg

    Sammelschienensystem

    Der Sammelschienensystem von Siemens dient zum Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern - sicher, platzsparend und übersichtlich.

    Technische Details:

    • Abstand der Schienenmitten: 40 mm, 60 mm
    • Abdeckungprofil für Sammelschiene: Länge 1000 mm
    • Dicke der Schienen: 5 mm
    • Breite der Schienen: bis 30 mm
    • Sammelschienensystem 8US für weltweiten Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie