SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659667
Sonepar Artikelnummer
120221083
Hersteller Artikelnummer
8US19212AA01
Hersteller Typ
8US1921-2AA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.021 kg
- Zubehör Schienenmittenabstand: 40, 60mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 5mm
- Kabellängen: 1,5-16 mm²
- Schienenabstand: 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Sammelschienensystem
Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern auf eine sichere, platzsparende und übersichtliche Weise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


