SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212AB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659674
Sonepar Artikelnummer
120221084
Hersteller Artikelnummer
8US19212AB01
Hersteller Typ
8US1921-2AB01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212AB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.046 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 5mm
- Querschnitt: 4-35 mm²
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand: 60 mm
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
Sammelschienensystem 8US
Der Siemens Sammelschienensystem 8US dient der Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern und bietet dabei eine platzsparende, sichere und übersichtliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


