SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212AC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659681
Sonepar Artikelnummer
120221085
Hersteller Artikelnummer
8US19212AC01
Hersteller Typ
8US1921-2AC01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212AC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.100 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 5mm
- Kabelquerschnitt: 16-120 mm²
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung ermöglicht globale Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
Sammelschienensystem, Zubehör
Das Sammelschienensystem 8US ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern, indem es eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


