SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212BA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659698
Sonepar Artikelnummer
120221087
Hersteller Artikelnummer
8US19212BA01
Hersteller Typ
8US1921-2BA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212BA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.022 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 10 mm
- TT-Profil: 1,5-16 mm²
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Für Stromstärken bis 1.600 A geeignet
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens dient dem sicheren, platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


