SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212BB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659704
Sonepar Artikelnummer
120221088
Hersteller Artikelnummer
8US19212BB01
Hersteller Typ
8US1921-2BB01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212BB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.048 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 10 mm + TT-Profil 4-35 mm²
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Platzsparend durch modulare Bauweise und einfache Installation
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Gerätesträger
Sammelschienensystem
Der Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


