SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19412AC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209079113
Sonepar Artikelnummer
120221104
Hersteller Artikelnummer
8US19412AC00
Hersteller Typ
8US1941-2AC00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19412AC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.360 kg
- Zubehört Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
- Anschlussklemmen mit GEW.-Bolzen M10 für Kabelschuhe bis 240 mm²
- Dicke der Schienen: 10 mm
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Für Stromstärken bis 1.600 A geeignet
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Nutzung in Maschinen- und Anlagenbau
- Einfache Austauschbarkeit von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


