SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19212AD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209078932
Sonepar Artikelnummer
120221243
Hersteller Artikelnummer
8US19212AD00
Hersteller Typ
8US1921-2AD00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19212AD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.072 kg
- Schienenmittenabstand: 40 mm, 60 mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 5 mm
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im modernen Installationsverteilerbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräeträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation schienenadaptierbarer Geräte
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


