SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19412BB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209079137
Sonepar Artikelnummer
120221257
Hersteller Artikelnummer
8US19412BB00
Hersteller Typ
8US1941-2BB00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19412BB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.298 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60mm
- Anschlussklemme Schienendicke: 10mm+TT-Profil für Kupferschienen und lamellierte Kupferbänder
- Geeignet für Sammelschienen von 20x5 bis 30x10mm
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60mm
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Sammelschienensystem
Der Siemens Sammelschienensystem 8US ist ein effektives System zum Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern, das sicher, platzsparend und übersichtlich ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


