SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Distanzstück 3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19981BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209339675
Sonepar Artikelnummer
120220028
Hersteller Artikelnummer
8US19981BA00
Hersteller Typ
8US1998-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19981BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schienenmittenabstand 40, 60 mm
- Distanzstück 3,5 mm zur Unterstützung von Schützen S00, S0
- Montage auf Längsholmen
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für den Maschinen- und Anlagenbau
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Sammelschienensystem
Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


