SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Schraubhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19981CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209447936
Sonepar Artikelnummer
120221105
Hersteller Artikelnummer
8US19981CA00
Hersteller Typ
8US1998-1CA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19981CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Schienenabstand: 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung ermöglicht globale Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Geringe Montagezeit durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Betriebssicherheit dank fingersicherer Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise optimiert den verfügbaren Raum
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im Installationsverteilerbau
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch effiziente Installation
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Gerätetypen
- Verbesserte Betriebssicherheit für den Endbenutzer
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Schraubhalter für SIRIUS Baugr. S00, S0
Das Sammelschienensystem 8US dient dem sicheren, platzsparenden und übersichtlichen Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


