SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Seitenmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19982BM00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209285132
Sonepar Artikelnummer
120223752
Hersteller Artikelnummer
8US19982BM00
Hersteller Typ
8US1998-2BM00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19982BM00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
- Seitenmodulbreite: 13,5 mm
- Länge: 182 mm
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand: 60 mm
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfache Auswechselung von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräträger.
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US dient dem sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


