SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19984AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209079274
Sonepar Artikelnummer
120221108
Hersteller Artikelnummer
8US19984AA00
Hersteller Typ
8US1998-4AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19984AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
- Tragschiene: 35 mm Kunststoff
- Breite: 72 mm
- Montage auf Längsholmen
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche Installation.
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
Sammelschienensystem
Das Siemens Sammelschienensystem 8US dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


