SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19987CA15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209443259
Sonepar Artikelnummer
120386989
Hersteller Artikelnummer
8US19987CA15
Hersteller Typ
8US1998-7CA15
Hersteller Artikel Nr.:
8US19987CA15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
- Zubehört Schienenmittenabstand: 40, 60 mm
- Tragschiene: 35 mm Kunststoff
- Breite: 45 mm für Geräteadapter ±Träger inkl. Befestigungsschrauben
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand: 60 mm
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem
Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


