SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Verbindungskeile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19981AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209079243
Sonepar Artikelnummer
120220027
Hersteller Artikelnummer
8US19981AA00
Hersteller Typ
8US1998-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19981AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Schienenmittenabstand: 40 mm und 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Montage auf Längsholmen mit einer Schienenabstand von 60 mm
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht eine platzsparende und sichere Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


