Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19222DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659995

Sonepar Artikelnummer

120221097

Hersteller Artikelnummer

8US19222DA00

Hersteller Typ

8US1922-2DA00

Hersteller Artikel Nr.:

8US19222DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.467 kg

    Sammelschienensystem

    Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 60 mm
    • Länge der TT-Sammelschiene: 1000 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für den Maschinen- und Anlagenbau
    • Stromstärkenanpassung bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Auswechselbarkeit von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie