SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19221GA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209231313
Sonepar Artikelnummer
120221250
Hersteller Artikelnummer
8US19221GA02
Hersteller Typ
8US1922-1GA02
Hersteller Artikel Nr.:
8US19221GA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.645 kg
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Einsetzbare Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise für eine effiziente elektrische Infrastruktur
- Schnellmontage-Kontaktierung für eine wirtschaftliche Bestückung
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Anwendungsbedürfnisse
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Abdeckung für Anschlussklemmen bis 300m 3-polig nur für Schienen: 20,25,30x 5-10
Das Sammelschienensystem 8US ist für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


