SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19221GC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209691513
Sonepar Artikelnummer
120591549
Hersteller Artikelnummer
8US19221GC00
Hersteller Typ
8US1922-1GC00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19221GC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.356 kg
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräträger
- Einsatzbare Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten für eine effiziente elektrische Infrastruktur
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US dient dem Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern in einer sicheren, platzsparenden und übersichtlichen Weise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


