SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Abdeckungprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19222BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209079069
Sonepar Artikelnummer
120221252
Hersteller Artikelnummer
8US19222BA00
Hersteller Typ
8US1922-2BA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19222BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.174 kg
- Zubehör Schienenmittenabstand: 60mm
- Abdeckungprofil für Sammelschiene: Länge 1000mm
- Dicke der Schienen: 10mm
- Breite der Schienen: bis 30mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Zulassung für weltweiten Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US ist speziell für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und bietet eine sichere, platzsparende sowie übersichtliche Lösung für elektrische Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


