SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Endabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19221AC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209181526
Sonepar Artikelnummer
120221248
Hersteller Artikelnummer
8US19221AC00
Hersteller Typ
8US1922-1AC00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19221AC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.019 kg
- Schienenabstand: 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für den Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Weitere Bandbreite an Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten für schienenadaptierbare Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräte
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm EndAbdeckung
Der Siemens Sammelschienensystem bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


