SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Tragschiene 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19987CB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209879508
Sonepar Artikelnummer
120223667
Hersteller Artikelnummer
8US19987CB45
Hersteller Typ
8US1998-7CB45
Hersteller Artikel Nr.:
8US19987CB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Tragschiene: 35 mm
- Kunststoffbreite: 45 mm
- Montage auf Längsholmen
- Stromstärke bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für vielseitige Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
Sammelschienensystem 8US
Der Sammelschienensystem 8US dient dem Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern und bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


