SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Tragschiene 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19987CB54
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209879515
Sonepar Artikelnummer
120542951
Hersteller Artikelnummer
8US19987CB54
Hersteller Typ
8US1998-7CB54
Hersteller Artikel Nr.:
8US19987CB54
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Tragschiene: 35 mm Kunststoff
- Breite: 54 mm
- Montage auf Längsholmen
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielseitige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Sammelschienensystem
Der Sammelschienensystem 8US dient dem Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern und bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


