SIEMENS - Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Tragschiene 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19987CB72
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209879522
Sonepar Artikelnummer
120594556
Hersteller Artikelnummer
8US19987CB72
Hersteller Typ
8US1998-7CB72
Hersteller Artikel Nr.:
8US19987CB72
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Tragschiene: 35 mm
- Breite: 72 mm, aufschiebbar auf Geräteadapter
- Inklusive Befestigungsschrauben
- Platzsparende Modulbauweise
- Montage auf Längsholmen
- Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für umfassende Einsatzmöglichkeiten
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem
Der Siemens Sammelschienensystem 8US dient dem sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


