Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienenverbinder für Doppel T-Profil 1600A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienenverbinder für Doppel T-Profil 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19412BF01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869557151

Sonepar Artikelnummer

120592949

Hersteller Artikelnummer

8US19412BF01

Hersteller Typ

8US1941-2BF01

Hersteller Artikel Nr.:

8US19412BF01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.490 kg

    Sammelschienenverbinder für Doppel T-Profil 1600A

    Der Sammelschienenverbinder dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten in elektrischen Infrastrukturen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: bis 1.600 A
    • Montage auf Längsholmen
    • Schienenabstand: 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Fertig montierte Verbraucherzweige für Kostenreduzierung und Montagezeitersparnis
    • Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
    • Platzsparende Modulbauweise für optimierte Raumausnutzung
    • Schnellmontage-Kontaktierung für effiziente Installation
    • Hohe Flexibilität durch große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen
    • Verbesserte Sicherheit durch durchdachtes Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie