Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT3440

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Auslöseklasse - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869155944

Sonepar Artikelnummer

120217199

Hersteller Artikelnummer

5TT3440

Hersteller Typ

5TT3440

Hersteller Artikel Nr.:

5TT3440

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Nein

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.444 kg

    Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm

    Das Sanftanlaufgerät SENTRON 5TT3 ist ideal für Anwendungen im Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen, bietet eine komfortable Montage- und Anschlusstechnik und sorgt für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 400V
    • Leistungsbereich: 300-5500W
    • Typ: 3PH
    • Einbautiefe: 55mm
    • Standardmäßig integrierter Berührungsschutz
    • Vielfältige Funktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren

    Kundenbenefiten:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör erhältlich
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie