Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Sanftstarter 22,5mm, 3A, 1,1kW/400V, 40 Grad, AC200-400V, AC/DC24-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter 22,5mm, 3A, 1,1kW/400V, 40 Grad, AC200-400V, AC/DC24-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30031CB54

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 400 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 0.55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209557802

Sonepar Artikelnummer

120225272

Hersteller Artikelnummer

3RW30031CB54

Hersteller Typ

3RW3003-1CB54

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30031CB54

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 400 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.1 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Nein

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.212 kg

SIRIUS Sanftstarter 22,5 mm 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW3003 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren. Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Schmale Bauform und besonders geeignet für hohe Schalthäufigkeiten. Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie