Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 5,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 5,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40242BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693371

Sonepar Artikelnummer

120544449

Hersteller Artikelnummer

3RW40242BB14

Hersteller Typ

3RW4024-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40242BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.743 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V

    Der SIRIUS Sanftstarter ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert und bietet zahlreiche Vorteile wie stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Anlaufen
    • Geeignet für Anwendungen bis 5,5 kW bei 400 V und 12,5 A
    • Spannungsversorgung: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Maximale Strombegrenzung während des Hochlaufs
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX/IEC Ex)
    • Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Netzspannungsschwankungen und entlastet das Stromversorgungsnetz
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber großen Startern
    • Einfache Handhabung und wartungsfreies Schalten
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung per integriertem Fern-Reset
    • Zusätzliche Optionen wie ein Lüfter zur Verbesserung der Schaltschrankdichte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie