Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 5,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 5,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40241TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691575

Sonepar Artikelnummer

120226484

Hersteller Artikelnummer

3RW40241TB04

Hersteller Typ

3RW4024-1TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40241TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.696 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 12,5 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert dabei Stromspitzen sowie Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 12,5 A
    • Motorleistung: 5,5 kW/400 V
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Bypass-Funktion: integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Zusätzliche Varianten: mit 24 V Steuerspeisespannung verfügbar
    • Thermistormotorschutz: bei 3RW40 bis Baugröße S3 und allen 3RW44

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen bieten zusätzlichen Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfaches Beheben von Störungen durch integrierten Fern-Reset.
    • Zusätzlicher optionaler Lüfter ermöglicht eine dichtere Bauweise im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie