Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 7,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 7,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40242BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693982

Sonepar Artikelnummer

120583748

Hersteller Artikelnummer

3RW40242BB15

Hersteller Typ

3RW4024-2BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40242BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.742 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 12,5 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S0 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 12,5 A
    • Nennleistung: 7,5 kW/500 V
    • Betriebsspannung: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Zusätzliche Varianten: 24 V Steuerspeisespannung für 3RW30/40
    • Thermistormotorschutz: verfügbar bei 3RW40 bis Baugröße S3 und allen 3RW44

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen.
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung und den Motor vor Überlast.
    • Einstellbare Strombegrenzung während des Hochlaufs und integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.
    • Optionale Reiheneinbau für Anschluss an Leistungsschalter, auch für Varianten mit Federzuganschluss.
    • Optionaler Lüfter ermöglicht eine noch dichtere Bauweise im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie