Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 7,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 7,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40242BB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693944

Sonepar Artikelnummer

120583747

Hersteller Artikelnummer

3RW40242BB05

Hersteller Typ

3RW4024-2BB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40242BB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.745 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 °C AC 400-600 V, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungs- und Überlastsicherung
    • Maximalwertbegrenzung des Startstroms
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen
    • Verfügbar für Netze bis 690 V mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen

    Kunden Vorteile:

    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Optionale Erweiterungen wie Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank
    • Einfaches und effizientes Systemdesign durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie