Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 7,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 12,5A, 7,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40242TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693968

Sonepar Artikelnummer

120583750

Hersteller Artikelnummer

3RW40242TB05

Hersteller Typ

3RW4024-2TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40242TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.750 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 12,5 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW40 ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert dabei Stromspitzen sowie mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Typ: Sanftstarter SIRIUS 3RW40
    • Nennstrom: 12,5 A
    • Leistung: 7,5 kW / 500 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Möglichkeit zur Begrenzung des Stroms auf einen einstellbaren Maximalwert
    • Optionale Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung verfügbar
    • Optionaler Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie