Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30262BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719491

Sonepar Artikelnummer

120544447

Hersteller Artikelnummer

3RW30262BB14

Hersteller Typ

3RW3026-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30262BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.679 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 25 A, 11 kW/400 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 ermöglicht sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile wie Stromspitzenreduzierung und mechanische Entlastung.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 25 A
    • Leistung: 11 kW/400 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Varietäten: 3RW für Netze bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen: verschiedene Optionen, einschließlich 24 V
    • Thermistormotorschutz: verfügbar bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten für eine sanfte Inbetriebnahme.
    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Integrierter Bypass ermöglicht kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie