Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40262TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209694118

Sonepar Artikelnummer

120583754

Hersteller Artikelnummer

3RW40262TB04

Hersteller Typ

3RW4026-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40262TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.750 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 25 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S0 25 A ist ein Sanftstarter für Drehstromasynchronmotoren, der sanftes An- und Auslaufen ermöglicht und dabei Stromspitzen reduziert.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 11 kW/400 V
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperaturbereich: bis zu 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) sowie für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionale Varianten mit Theristor-Motorschutz und Federzuganschlüssen

    Kundenben Vorteile:

    • Reduzierung mechanischer Belastungen im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Strombegrenzung während des Hochlaufs auf einstellbare Maximalwerte
    • Optionale Fern-Reset-Funktion zur schnellen Störungsbehebung
    • Einfach und effizient, immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie