Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 15kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 15kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40262BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209694897

Sonepar Artikelnummer

120583753

Hersteller Artikelnummer

3RW40262BB15

Hersteller Typ

3RW4026-2BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40262BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.743 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 25 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S0 25 A ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 25 A
    • Leistung: 15 kW bei 500 V
    • Betriebstemperatur: bis zu 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Thermistormotorschutz für Varianten ab 3RW40 Baugröße S3

    Kunden Vorteile:

    • Reduziertes Risiko mechanischer Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verminderte Erwärmung im Schaltschrank dank des integrierten Bypasses
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen mittels integriertem Fern-Reset
    • Optionale Erweiterungen wie Verbindungsbaustein und Lüfter für noch dichtere Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie