Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 15kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 25A, 15kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40262TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209722965

Sonepar Artikelnummer

120583755

Hersteller Artikelnummer

3RW40262TB05

Hersteller Typ

3RW4026-2TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40262TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.720 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 25 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW40 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 25 A
    • Leistung: 15 kW bei 500 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Betriebsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen: zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex
    • Steuerspeisespannungen: verschiedene Optionen verfügbar
    • Optionale Varianten: einschließlich Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Beruhigung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • Optionale Lüfter für noch dichter Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie