Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 32A, 15kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 32A, 15kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30272BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719521

Sonepar Artikelnummer

120544448

Hersteller Artikelnummer

3RW30272BB14

Hersteller Typ

3RW3027-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30272BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.674 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 32 A, 15 kW/400 V

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW30 ermöglicht sanftes Anlaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert dabei Stromspitzen und mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Leistung: bis zu 15 kW/400 V
    • Netzanschlüsse: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Verfügbar für Netze bis 690 V
    • Warntestromschutz bei Varianten 3RW40 bis Baugröße S3 und 3RW44
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert mechanische Belastung im Antrieb.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen und Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung für den Nutzer.
    • Flexibilität durch verschiedene Steuerspeisespannungen und Anschlussarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie